In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
Per collegare il trasformatore LED EASYLUX alla rete elettrica
Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, per luci LED da 12 V
Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, per luci LED da 24 V
With 6-way distributor for LED built-in light EBL-230V-1
LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
Per luci a LED da 12V
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico