In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 23 versioni trovati
LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
Per luci a LED da 12V
Trasformatore da incasso, adatto solo per controsoffitti. Per montaggio incassato
For EBL-350-5
For EBL-350-7
For EBL-350-6
Trasformatore LED in plastica con controller RGB wireless per luci a LED FLEX da 24 V.
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
LED control system 24 V for RGB and luminaires with adjustable white
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex