Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trasformatore LED di sicurezza
Trasformatore da incasso, adatto solo per controsoffitti. Per montaggio incassato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ingresso tensione di rete 100-240 V, 50-60 Hz
Con occhielli di fissaggio
Cavo: primario 2 m, secondario 0,1 m
Protezione integrata contro i cortocircuiti in linea secondaria, il sovraccarico e i vuoti
Dopo aver eliminato le interferenze (ad es. cortocircuito), il gruppo si avvia automaticamente
Non dimmerabile
Fornitura:
- 1 trasformatore LED con cavo primario da 2 m
- 1 scatola ripartitore per collegamento B LED con cavo di collegamento secondario da 0,1 m e ponticelli di cortocircuito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.