Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Trasformatore LED EASYLUX
Trasformatore LED EASYLUX - 1
Trasformatore LED EASYLUX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trasformatore LED EASYLUX

Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Le versioni da 18 W a 60 W sono adatte per luci a LED da 12 V e 24 V, le versioni da 72 W a 120 W sono adatte per luci a LED da 24 V.

  • Con un'altezza di soli 16,5 mm, il trasformatore LED può essere montato ovunque

  • Con occhielli di fissaggio per il montaggio a vite

  • Protezione da sovraccarico integrata