Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano pneumatico DBM 13-RL plus
Particolarmente leggero e maneggevole con mandrino ad azione rapida. Rotazione destrorsa/sinistrorsa con mandrino da 13 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lavoro facile e senza sforzo
Leggero e compatto con manico in plastica, vibrazioni ridotte
Bassa rumorosità
Silenziatore integrato
Robusta
Mandrino di alta qualità
Elevato livello di trasmissione di potenza e lunga durata
Scatola ingranaggi planetari di precisione
Buon controllo della velocità
Interruttore sensibile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Fornito senza nipplo a innesto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.