Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 1
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 2
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 3
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 4
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 5
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 6
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento

  • Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta

  • Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo metallico saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul codolo della punta.

  • Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Area di applicazione