Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E - 1
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E - 2
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E - 3
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E - 4
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E - 5
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E

Trapano a percussione diamantato robusto con impugnatura antivibrazioni e motore potente da 1500 W

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sistema antivibrazioni con impugnatura aggiuntiva lunga per un lavoro comodo

  • Il potente motore da 1.500 W fornisce una potenza sufficiente per un'elevata riserva di energia

  • Accoppiamento di sicurezza elettronico e meccanico per la massima sicurezza

  • La funzione di impatto aggiuntiva per la foratura del mattone in arenaria calcarea lo rende estremamente versatile

  • Alloggiamento ingranaggi in metallo, durevole e resistente

  • Regolazione precisa della velocità

  • Avvio fluido per un funzionamento controllato
Indicazione
  • Utilizzabile senza funzione di percussione per la foratura a secco

  • Se necessario, è possibile attivare la percussione