Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio in metallo duro saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare.
- Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.