In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
Trapano avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento generiche
Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Avvitatore ad impulsi a batteria leggero e compatto con portainserti da ¼" (E 6.3)
Avvitatore per cartongesso a batteria leggero e compatto con modalità automatica
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE