Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Trabattello ripiegabile con ruote base
Trabattello ripiegabile con ruote base - 1
Trabattello ripiegabile con ruote base - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trabattello ripiegabile con ruote base

Compatto, leggero e robusto, altezza piano di lavoro 0,7 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Montaggio facile senza l'ausilio di attrezzi

  • Cerniera per il ripiegamento, per il minimo ingombro durante il trasporto e lo stoccaggio

  • Altezza piattaforma regolabile, in quanto il piano di lavoro può essere installato ad altezze diverse

  • 4 ruote orientabili con freno di bloccaggio

  • Con accessori l'altezza del piano di lavoro è regolabile fino a 1,55¬m
Indicazione

Altezza piano di lavoro max.:


  • Trabattello base senza accessori: 0,7 m (2° piolo)

  • Trabattello base con kit staffe stabilizzatrici Pro: 1,0 m (3° piolo)

  • Trabattello base con kit staffe stabilizzatrici telescopiche: 1,0 m (3° piolo)

  • Trabattello base con kit staffe stabilizzatrici telescopiche e kit parapetto: 1,55 m (5° piolo)