Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trabattello con ruote ripiegabile Pro
Compatto, leggero e robusto, altezza piano di lavoro 1,0 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Montaggio facile senza l'ausilio di attrezzi
- Cerniera per il ripiegamento, per il minimo ingombro durante il trasporto e lo stoccaggio
- Altezza piattaforma regolabile, in quanto il piano di lavoro può essere installato ad altezze diverse
- Maggiore stabilità
- Staffe stabilizzatrici ripiegabili con meccanismo telescopico per una maggiore stabilità
- 4 ruote orientabili con freno di bloccaggio
- Con accessori l'altezza del piano di lavoro è regolabile fino a 1,55¬m
Altezza piano di lavoro max.:
- Trabattello base senza accessori: 0,7 m (2° piolo)
- Trabattello base con kit staffe stabilizzatrici Pro: 1,0 m (3° piolo)
- Trabattello base con kit staffe stabilizzatrici telescopiche: 1,0 m (3° piolo)
- Trabattello base con kit staffe stabilizzatrici telescopiche e kit parapetto: 1,55 m (5° piolo)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.