In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Compatto, leggero e robusto, altezza piano di lavoro 1,0 m
Facile, veloce e sicuro da installare e smontare da parte di una sola persona. Altezza di lavoro fino a 6,2 m.
Per spazi ristretti. dimensioni compatte, peso ridotto e protezione dei bordi preliminare.
With a large work surface, lightweight and robust, including preliminary edge protection - also suitable for safe access to roofs (with accessories)
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 1.80 m.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Facile, veloce e sicuro da installare e smontare da parte di una sola persona. Altezza di lavoro fino a 8,2 m. Può essere utilizzato da due persone.
For TOWER PROTECT 180 and folding scaffold
Pennarello Punta grande
Kit di supporti 5 Sistema da 30 pz per pannelli forati portautensili
Interruttore di protezione PRCD-S+
Cassettiera ORSY®BULL serie 7
Carrello portautensili BASIC 8.8
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico
Sacco portarifiuti Senza cordino
Batterie ad alta potenza