In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
11 articoli con 11 versioni trovati
With 200 lumens, COB LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
With 1,500 lumens, MOT focus - wireless charging in conjunction with charging station
With 400 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
With 1,100 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Con 400 lumen, sistema di ricarica magnetico, messa a fuoco a rotazione e tecnologia di illuminazione efficiente per la massima affidabilità
Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire: probabilità di guasto notevolmente ridotta
3 modalità di illuminazione: Power (800 lumen), Mid Power (250 lumen) e Low Power (100 lumen). La torcia può essere caricata direttamente o tramite la stazione di ricarica
Two light functions - Power (1,100 lumens) and Low Power (120 lumens). Extremely powerful CREE XPL LED, long light duration thanks to its lithium-ion rechargeable battery type 18650 with 9.62 Wh
Ricaricabile, dimmerabile e focalizzabile
2 funzioni di illuminazione: Power (200 lumen) e Low Power (50 lumen)
Protezione contro sovraccarica
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.