Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia a penna LED a batteria WHX2R
Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire: probabilità di guasto notevolmente ridotta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Con due sorgenti luminose: COB-LED per un'ampia distribuzione della luce laterale e torcia LED nella testa della lampada
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Magnete potente nel tappo terminale
- Con clip di fissaggio
- 2 funzioni di illuminazione: Power (150 lumen) e Low Power (60 lumen)
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore anteriore
- Indicatore di carica (1 LED rosso/verde)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.