Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED High-End Power WTX3
2 funzioni di illuminazione: Power (140 lumen) e Low Power (60 lumen). Ultracompatta, ma estremamente luminosa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tecnologia con lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
Batterie non incluse nella fornitura. Non adatta per accumulatori NiMH
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Staffa per elmetto adatta per elmetti con attacchi laterali Euroslot da 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.