Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED HIGH-END POWER WTX4
2 funzioni di illuminazione: Power (300 lumen) e Low Power (100 lumen). Adatta anche per batterie NiMH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Vano batteria per una semplice sostituzione della batteria
Batterie non incluse nel contenuto
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Staffa per elmetto adatta per elmetti con attacchi laterali Euroslot da 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.