Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED HIGH-END POWER WTX2
2 funzioni di illuminazione: Power (100 lumen) e Low Power (40 lumen). Adatta anche per batterie NiMH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Fascio non regolabile - combinazione tra luce diffusa e concentrata
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
Batterie non incluse nel contenuto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.