Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED High-End Power WTX1
Torcia a LED compatta con 50 lumen, tecnologia con lenti riflettenti e protezione IP67: robusta, efficiente e ideale per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Due modalità di illuminazione - Power (50 lumen) e Low Power (20 lumen).
- Tecnologia con lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale
- I contatti dorati garantiscono una protezione ottimale dall'ossidazione
- Non focalizzabile: combinazione di proiettore e faretto
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Batterie non incluse nel contenuto
- Per batterie NiMH
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.