Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 1
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 2
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 3
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 4
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0

Conforme alle direttive ATEX (2014/34/UE)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Corpo robusto per le condizioni più difficili

  • Offre la massima sicurezza e affidabilità

  • I sistemi di lenti brevettati concentrano l'80% dei lumen totali nel fascio centrale

  • ATEX categoria 1/CENELEC classificazione zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Probabilità di formazione di atmosfere esplosive costante o frequente (oltre 1000 ore l'anno)


  • Interruttore posteriore

  • Ottica ad alte prestazioni

  • Valvola di compensazione della pressione
Prova di prestazioni

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

Indicazione

Se viene utilizzata in aree pericolose (zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22), devono essere utilizzate esclusivamente le batterie art. n. 0827 870 325!


Batterie non incluse nella fornitura.

Area di applicazione