Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Commutazione della corrente di saldatura 1 on e off
- Riduzione immediata della corrente di saldatura (caduta) 2
- Cannello con collo regolabile e giunto sferico per una maggiore maneggevolezza durante il lavoro
- Il tubo flessibile del cannello dietro l'impugnatura è inoltre coperto con nappa di 40 cm di lunghezza
- Fornito con elettrodo di tungstenooro, Ø 2,4 mm, ugello di ceramica per gas n.6 e cappuccio per cannello lungo
Parti soggette a usura come per torcia WLV 17 e WLT 17 K
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.