Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Torcia TIG WLT 26
Torcia TIG WLT 26 - 1
Torcia TIG WLT 26 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia TIG WLT 26

Per cannello UP-down TIG 180 AC/DC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Commutazione corrente di saldatura 1 on e off

  • Riduzione immediata della corrente di saldatura (caduta) 2

  • Impostazione variabile della corrente di saldatura sul cannello 3

  • Cannello con collo regolabile e giunto sferico per una maggiore maneggevolezza durante il lavoro

  • Il tubo flessibile del cannello dietro l'impugnatura è inoltre coperto con nappa di 40 cm di lunghezza

  • Fornito con elettrodo di tungsteno-oro, Ø 2,4 mm, ugello di ceramica per gas n.6 e cappuccio per cannello lungo
Indicazione

Parti soggette a usura come per torcia WLV 17 e WLT 17 K