Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Torcia MIG/MAG ML 38 completa

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia MIG/MAG ML 38 completa

Raffreddamento ad aria, con confezione tubi BIKOX e connettore centrale KZ-2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura

  • La torcia BIKOX originale è molto flessibile, compatta, robusta e durevole

  • Le torce hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "raccordo Euro"

  • Adatta per MM 230/MM 350/CuSi 150

  • Per diametro filo min/max: 0,8-1,6 mm
Indicazione

Torcia fornita con ugello di contatto 1,0 mm.



Conforme alla norma EN 60974-7: Carichi: 360 A CO2; 320 A miscela di gas M21 in conformità alla norma DIN EN 439.