Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera Tiomos M0 Click-on 125
Cerniera Tiomos M0 Click-on 125 - 1
Cerniera Tiomos M0 Click-on 125 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera Tiomos M0 Click-on 125

Per ante con spessore di 6-10 mm e sormonti ante fino a 25 mm max (con sporgenza zero fino a 14 mm max)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Compatibile con tutte le basi di montaggio (distanza fori 37 mm) nella serie Tiomos



Disponibile in tre modelli


  • Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)

  • Senza ammortizzatore integrato

  • Senza funzione autorientrante (senza ammortizzatore)