Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione per prese tedesche A con attivazione FI/RCD
Verifica veloce e sicura di errori di collegamento pericolosi su prese tedesche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Strumento maneggevole
Custodia pratica
Nessuna preimpostazione necessaria
Funzionamento intuitivo
Forma costruttiva compatta e leggera
Circa 50 g
Verifiche sicure e veloci delle prese tedesche
Verifica che le prese siano correttamente collegate e visualizza gli errori di cablaggio mediante LED
Alimentazione attraverso presa tedesca in verifica
Senza costi successivi, non necessità batterie
Custodia in poliammide rinforzato con fibre di vetro
Elevata resistenza agli urti e alle rotture per un lungo utilizzo
Dotato di funzione supplementare test FI/RCD
Per testare interruttori FI con corrente nominale di 30mA (a 230 V CA) con tempo di attivazione di 200 millisecondi (si attiva solo se la fase è collegata sulla destra).
Per il controllo degli impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.