Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester di continuità BEEPER PLUS
Per prove di continuità su cavi, fusibili, lampade ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tensione d'ingresso esterna max. 300 V/per sicurezza si accende una spia di avvertimento
- Funzione torcia con tecnologia LED
- Rilevamento senza contatto di tensioni; non necessita di flusso di corrente
- Visualizzazione di tensione alternata da 110 a 300 V
- Dotato di cicalino, può essere utilizzato contemporaneamente anche come torcia tascabile
- Visualizzazione di prova tramite cicalino e LED (0-30 Ω) o torcia tascabile a LED (0-250 Ω)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.