Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester della batteria e del sistema di carica
Tester intelligente per batteria e sistema di carica per collaudare in modo semplice, veloce ed accurato le batterie di avviamento, dotato di una stampante termica integrata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Possono essere testati tutti i tipi di batteria comuni
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM
Protezione contro l'inversione di polarità
Previene guasti quando si collegano le pinze di serraggio
Non è necessario rimuovere la batteria
Minimo sforzo
Controllo della carica della batteria in pochi secondi
Le prove della batteria possono essere eseguite in presenza del cliente e quindi decidere immediatamente le misure necessarie
Misurazione della tensione da 1,5 V
Può essere utilizzato anche con batterie esauste fino a 1,5 V
Stampante termica integrata
- Nessuna sostituzione del nastro a colori
- Possibilità di stampa multipla
- I test sulla batteria possono essere documentati
Fonte energetica propria
- Il test non compromette lo stato di carica della batteria
- Display LCD a 16 cifre con retroilluminazione
- Il display può essere regolato a seconda delle condizioni di illuminazione
- Menu multilingua di guida e stampa (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- Possibilità di impostare la data e l'ora
Il dispositivo regola automaticamente i criteri di prova e la durata
Si evitano errori dell’operatore
Lo stato della batteria è indicato con "Buono e test superato", "Difettoso/sostituire" o "Cella difettosa"
- Risultati dei test chiari ed espliciti
- Interpretazioni non ambigue
Standard di prova: SAE / EN / IEC / DIN / JIS
Ambito di prova:
- 40 – 2000 CCA (SAE)
- 40 – 2100 CCA (EN)
- 30 – 1500 CCA (IEC)
- 25 – 1300 CCA (DIN)
- Per tipo di batteria (JIS)
Tolleranza di misurazione:
- ±5% corrente di avviamento a freddo (CCA)
- ± 0,05 V
Alimentazione:
- 4 x 1,5 V batterie alcaline tipo LR6 AA (per ca. 500 stampe)
- Temperature di esercizio: 0 – 50°C
- Misure: 250 x 135 x 65 mm
- Lunghezza cavo: ca. 1,7 m
- Peso: 1000 g
Per testare le batteria da 6 a 12 V e i sistemi di ricarica da 12 e 24 V
Per il controllo dello stato della batteria (SOC), dello stato di carica (SOH), della corrente di avviamento a freddo (CCA), della tensione iniziale e del contenuto armonico del diodo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.