Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester liquido freni
Pratico tester per la determinazione della qualità del liquido dei freni (DOT4)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
5 LED per l'indicazione precisa del contenuto di acqua nel liquido dei freni, con i livelli: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Robusto con cappuccio protettivo
Per applicazioni professionali
Sempre a portata di mano
Piccolo e maneggevole
Batteria non inclusa nella fornitura
Applicazioni in autovetture, veicoli commerciali, motocicli, officine e nel settore dei servizi.
Pulire il sensore con acqua immediatamente dopo l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.