Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto filettato, testa tonda
Fissaggio rimovibile, elettricamente isolante con funzione antivibrazione e insonorizzante per collegamenti in metallo e materiale plastico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Materiale:
- Corpo del rivetto in cloroprene con inserto in ottone
- Durezza: 60 Shore
Installazione in fori ciechi o passanti
Doppia funzione come supporto filettato o elemento di fissaggio
Fissaggio a tenuta stagna
Ideale per vari materiali
Temperature di montaggio possibili: Da -30°C a +80 °C
Resistente all'ozono
Costruzione di apparecchiature elettroniche, veicoli, rimorchi, segnaletica, acciai e impianti, costruzione di impianti, ingegneria della climatizzazione e della refrigerazione, ingegneria agricola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.