Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco
Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco - 1
Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • I rivetti filettati possono essere utilizzati sia come rivetto che come elemento di fissaggio a vite. Di conseguenza, offrono fissaggi sicuri e la possibilità di montare in maniera semplice componenti aggiuntivi mediante l'uso di viti convenzionali.

  • Montaggio da un solo lato, idonei anche per profili chiusi (tubolari)

  • Installazione semplice, rapida e in gran parte automatica

  • Svasatura dei fori non necessario

  • Qualità di installazione elevata e uniforme

  • Fissaggio resistente alla torsione con filetto con capacità di portata di carichi

  • Maggiore efficienza grazie ad un'elevata rapidità nell’esecuzione dei lavori, fissaggi sicuri ad elevata qualità.
Indicazione

I valori di estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.