Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Termometro universale
Termometro universale - 1
Termometro universale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Termometro universale

Universal use in industry, research, laboratories and in the food industry

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevata precisione



Può essere regolato in Celsius e Fahrenheit


Nessuna conversione complicata



Funzione Hold



Risoluzione: 0,1° tra -19,9° e 199,9°, altrimenti 1°



Precisione: ±1 °C (2 °F) a -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) altrimenti più di ±2 °C (±4 °F)