Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Morsetto terminale per fune Con forcella
Morsetto terminale per fune Con forcella - 1
Morsetto terminale per fune Con forcella - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto terminale per fune Con forcella

Per la crimpatura di funi in acciaio inossidabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Versione saldata per un'elevata capacità di carico e una maggiore durata

  • Spina e gancio inclusi nella fornitura

  • Ideale per applicazioni navali
Indicazione

Questi prodotti non sono stati sviluppati e costruiti come equipaggiamento per imbracature o per il sollevamento di carichi.



Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.



Per comprimere i terminali per funi di acciaio con un diametro della fune da 2 a 6 mm, utilizzare una pressa idraulica a mano con ganasce di crimpatura compatibili.



Non è possibile crimpare manualmente funi di acciaio con diametro di 8, 10 e 12 mm. In questo caso è necessario utilizzare presse e/o crimpatrici stazionari.