Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tergicristalli per auto Flatblade Pro
Adatto per i veicoli con attacchi OE o ganci
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Spazzola piatta singola disponibile in 10 lunghezze
Copertura del 97% del mercato
Grazie alla disponibilità degli adattatori per tutte le interfacce OE tradizionali
Installazione semplice
- Funzione "a scatto"
- Adattatori numerati per un'identificazione più rapida
Proprietà ottimali, anche a velocità elevate (>130 km/h)
- Alette simmetriche
- Nanorivestimento
Buona resistenza al vento
Il design snello consente un buon montaggio sul parabrezza
Compatibile con l'utilizzo dei gommini di ricambio Refill
Sostituzione ecologica delle parti in gomma usurate
- Adatto per il successivo montaggio della nuova tecnologia per tergicristalli senza giunti sulle auto più vecchie
- Adatto per il montaggio diretto sui veicoli più recenti già dotati in fabbrica con bracci per tergicristalli con la nuova tecnologia
- Adatto per le applicazioni OE e convenzionali
- Può essere montato sul lato guida e sul lato passeggero
- Utilizzabile sui sistemi di tergicristalli sincroni e asincroni e per veicoli con guida a destra e a sinistra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.