Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenditore in acciaio inossidabile A4, forma a tubo
Con forcella e terminale per fune in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Crimpando il terminale con la fune di acciaio appropriata, si ottiene un collegamento esteticamente gradevole
- Durante la crimpatura, verificare che siano selezionate le ganasce di crimpatura corrette
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Ringhiere in fune metallica, applicazioni nella costruzione navale, nella paesaggistica e nel giardinaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.