Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenditore in acciaio inossidabile A4,
Estremità a forcella/terminale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Crimpando il terminale con la fune appropriata, si ottiene un collegamento esteticamente gradevole
- Prestare attenzione alla scelta della misura corretta delle ganasce
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Ringhiere in fune metallica, applicazioni nella costruzione navale, nella paesaggistica e nel giardinaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.