Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti
Certificato GS, cricchetto con doppio gancio uncino
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per l'uso in punti di difficile accesso
Compatto: con altezza ridotta
Elevato grado di stabilità
- Struttura resistente
- 4 ruote dentate, ciascuna con 20 denti
L'operatore riesce a mettere in tensione l'ancoraggio con facilità e con minor affaticamento, anche con un elevato pretensionamento
Basso allungamento < 5%
Tessuto in poliestere ad alta resistenza
Minor numero di sistemi di ancoraggio necessari
Forza di pretensionamento 600 daN
Nessuna abrasione o usura prematura grazie all'etichetta interna
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
- Una forza di pre-tensionamento superiore a 600 daN esercita una maggiore pressione sul carico e può causare l'eventuale danneggiamento delle merci.
- Il colore dei sistemi di ancoraggio in fibra tessile non è indelebile al 100%. L'utilizzo sotto pioggia costante potrebbe causare lievi macchie.
Adatto per il fissaggio di rotoli di carta nei settori di stampa, legno, componenti prefabbricati in cemento, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.