Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Membrana per facciata STAMISOL FI
Membrana per facciata STAMISOL FI - 1
Membrana per facciata STAMISOL FI - 2
Membrana per facciata STAMISOL FI - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Membrana per facciata STAMISOL FI

Membrana nera per facciate chiuse o leggermente aperte fino a max. 15 mm di giunto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Robusta e resistente


Estremamente resistente ai raggi UV, calore e



Elevato grado di sicurezza in caso di incendio


Soddisfa i requisiti della norma EN 13501-1



Protezione


La membrana fornisce alle pareti una durevole protezione da acqua e vento



Traspirante


La membrana evita la formazione di condensa e contribuisce all'isolamento termico

Indicazione

I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!


Le caratteristiche meccaniche specificate nella scheda tecnica prodotto rappresentano valori medi con una tolleranza di ± 10%.

Area di applicazione