Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana per facciata STAMISOL FA
Membrana nera per facciate con giunti decorativi, una percentuale di giunti aperti pari al max. 40% della superficie totale della facciata e larghezza dei giunti fino a 50 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Robusta e resistente
Duratura resistenza alle radiazioni UV, al calore e all'umidità
Protezione
La membrana fornisce alle pareti una durevole protezione dall'acqua ed è in grado di sopportare condizioni di vento estremo
Estetica
Aggiunge contrasto e profondità al rivestimento delle facciate aperte
Traspirante
La membrana evita la formazione di condensa e contribuisce all'isolamento termico
I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!
Le caratteristiche meccaniche specificate nella scheda tecnica prodotto rappresentano valori medi con una tolleranza di ± 10%.
- Per tutti i tipi di supporto (legno, metallo, ecc.)
- Può essere fissata a diversi materiali di supporto
- Per muri non portanti e facciate aperte
- Posato direttamente sull'isolante termico
- Può essere fissata a diversi materiali di supporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.