Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo isolante per tetti WÜTOP® Flex-Plus
Rotolo autoadesivo, in alluminio profilato per isolare le tipiche giunzioni sui tetti in maniera duratura e sicura. Grazie alla speciale goffratura, WÜTOP Flex-Plus si adatta perfettamente a tutte le forme e curvature.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Alternativa ideale alla lamiera e alle scossaline in piombo
Adattamento di precisione del materiale alla superficie del tetto:
La struttura goffrata della superficie permette un adattamento ottimale alle irregolarità del tetto e un facile orientamento in ogni direzione
Assenza di metalli pesanti nocivi come il piombo
Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Il colore del rivestimento ne permette l'uso su ogni tipo di tetto
Adesivo butilico permanente elastico, resistente alle temperature, con elevata forza adesiva su quasi tutti i supporti
Bordi arrotondati per evitare lesioni alle mani
Tagliare la lunghezza necessaria di WÜTOP® Flex-Plus con le forbici. Adattare approssimativamente il materiale alla forma del supporto e rimuovere la pellicola protettiva dal rivestimento adesivo sul retro. Premere sulle tegole e far aderire il telo isolante anche nella parte concava. WÜTOP® Flex-Plus può essere anche sovrapposto. Assicurarsi che sezioni sovrapposte aderiscano e siano premute con molta attenzione, soprattutto negli angoli. Si consiglia di utilizzare un rullo con rivestimento in gomma per far aderire il prodotto. Se WÜTOP® Flex-Plus viene applicato su componenti edilizi (ad es. camino), il bordo superiore deve essere munito di una striscia di chiusura convenzionale e sigillato con un sigillante elastico permanente.
Per garantire una buona e duratura adesione, tenere presente quanto segue:
- Utilizzare solo a temperature da +5°C
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso
- Adattare con precisione WÜTOP® Flex-Plus al profilo del supporto e premere con decisione
- In caso di tegole con rivestimento siliconico è necessario eseguire prove preventive di aderenza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.