Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo copritutto Materiale HDPE
Per uso in ambienti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggi della qualità dell'HDPE:
- L'alta densità dei teli in HDPE aggiunge una maggiore rigidità e una più elevata temperatura di fusione (130-135 °C).
Pertanto, l'HDPE ha resistenza alla temperatura e resistenza chimica superiori rispetto ai teli in LDPE.
- I teli in polietilene proteggono da tutti i tipi di pitture e vernici. Tuttavia, i solventi contenuti sono in grado di penetrare attraverso i teli dopo un'esposizione prolungata.
Comunque, le caratteristiche meccaniche sono scarsamente influenzate da questa migrazione.
- Rispetto ai teli in LDPE, teli in HDPE con lo stesso spessore sono più resistenti alle pitture e alle vernici e hanno una maggiore resistenza alla perforazione.
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e attrezzature che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura.
Rimuovere l'imballaggio del telo. Una volta aperto, il telo è pronto per l'utilizzo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.