Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo copritutto Materiale LDPE
Per uso in ambienti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggio della qualità LDPE:
Le pellicole in LDPE (polietilene a bassa densità) sono più morbide e flessibili rispetto alle pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità). In considerazione della loro maggiore flessibilità/elasticità, le pellicole in LDPE hanno una maggiore resistenza allo strappo.
Il punto di fusione delle pellicole in LDPE è compreso tra 105 e 118 °C. Le pellicole in polietilene proteggono da tutte le vernici e i rivestimenti comuni. Tuttavia i solventi in essi contenuti possono nel tempo trapassarle. Le caratteristiche meccaniche rimangono comunque invariate.
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e attrezzature che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura.
Rimuovere l'imballaggio del telo. Una volta aperto, il telo è pronto per l'utilizzo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.