Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco a strappo in tessuto CERALINE
Per smerigliare le superfici, rifinire, levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con levigatura fredda
Grana abrasiva ad alte prestazioni e strato superiore funzionale
Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Velocità consigliata 2.500 giri/min - 5.300 giri/min
- Utilizzare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Per acciaio inossidabile, acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati), acciaio e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.