Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato - 1
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato - 2
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato - 3
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato - 4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato - 5
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Tassello per serramenti universale con speciale geometria di ancoraggio e resistenza immediata con valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Applicazione versatile


  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190

  • I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base.

  • Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura


Carichi elevati


  • Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base.

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle quattro direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione


Installazione efficiente


  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa


  • Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
Prova di prestazioni
  • SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova di laboratorio sulla durata della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Area di applicazione