Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 1
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 2
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 3
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 5
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 6
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4

Tassello per serramenti universale con speciale geometria di ancoraggio e resistenza immediata con valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Fissaggio sicuro in materiali diversi


  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190

  • I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base

  • Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura


Sofisticata geometria del tassello


  • Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle 4 direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione


Installazione sicura


  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata

  • Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa


  • Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
Prova di prestazioni
  • SHARK UR F (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.
Area di applicazione