Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - 2
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - 3
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon

Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Geometria e funzionalità affidabili


  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello

  • Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite


Facile da installare


  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309

Area di applicazione