Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL
Specialista del fissaggio per la posa del serramento e mattoni forati con camere piccole e setti sottili Parte del sistema AMO-Combi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione rapida, precisa e stabile grazie al fissaggio preciso del tassello per serramenti
- Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata
- Adatto per ancoraggi smontabili
- Fissaggio ottimale per mattoni forati complessi con setti solidi e camere grandi in grado di ancorare in modo affidabile almeno 2 setti
Test dei componenti con tassello W-RD 10 e vite AMO III per il fissaggio di una porta-finestra in plastica senza supporti laterali o distanziali su mattoni in argilla POROTON T12. Rapporto di prova n. 105 44179/2, del 23 dicembre 2010
Test dei componenti con tassello per serramenti W-UR 10 XXL e vite AMO Combi per il fissaggio di una porta-finestra in plastica su una struttura senza supporti laterali o distanziali su muratura in POROTON-T8-36,5 MW. Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 del 17 ottobre 2011
Rapporto di prova redatto dall'istituto ift di Rosenheim datato 5 marzo 2012 n.: 12-000288-PR01, conferma che il rapporto di prova n. 105 44179/2, datato 23 dicembre 2010, è applicabile anche alla vite AMO Combi e al tassello W-UR 10 XXL.
- Verificare la corretta installazione dei componenti, tenendo conto delle rispettive condizioni edilizie locali (ad es. peso del battente della finestra, proprietà della superficie, disposizione dei fori nel mattone)
- Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con viti AMO-Combi o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso prima dell'installazione.
- La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.
- Non è necessario il dimensionamento dell'ancoraggio fino alla misura della finestra approvata e se l'installazione è eseguita adeguatamente.
- La vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda camera nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Questo non riduce la resistenza.
- Per mattoni forati con camere grandi, si consiglia la vite AMO-Combi, in grado di fissare almeno 2 setti
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Pareti vetrate secondo ex standard DIN 18056 o elementi con superficie oltre 9 m² e vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) o DIN 18008-4: lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione generica, Certificato ETA oppure omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica come specificato nel regolamento tecnico tedesco relativo ai vetri di sicurezza (TRAV) o nella norma DIN 18008-4.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.