Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS - 2
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS - 3
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS

Per l'uso in mattoni pieni e forati, nonché in cemento in combinazione con la vite AMO-Combi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Installazione rapida, precisa e stabile grazie al fissaggio preciso del tassello per serramenti

  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata

  • Adatto per ancoraggi smontabili
Indicazione
  • Verificare la corretta installazione dei componenti, tenendo conto delle rispettive condizioni edilizie locali (ad es. peso del battente della finestra, proprietà della superficie, disposizione dei fori nel mattone)

  • Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con viti AMO-Combi o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso prima dell'installazione.

  • La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.

  • Non è necessario il dimensionamento dell'ancoraggio fino alla misura della finestra approvata e se l'installazione è eseguita adeguatamente.
Area di applicazione