Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in nylon W-RD con bordino, in colore naturale
Eccellente applicazione grazie all'espansione in quattro direzioni e al meccanismo antirotazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installazione e applicazione
- Il montaggio passante facilita e velocizza l'installazione.
- Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
Prestazioni e affidabilità
- Con meccanismo antirotazione
- Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle quattro direzioni
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
Proprietà del materiale
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Privo di alogeni e silicone
- Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +80 °C
- Colore naturale non appariscente, privo di coloranti o rivestimenti aggiuntivi
Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth
- La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.
- Utilizzare viti per legno o truciolari senza punta con filetto ottimizzato (punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello).
- Adatto per carichi leggeri e medi
- Adatto per il fissaggio di armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, pensili, specchi, cornici, collari fissacavi, interruttori elettrici, lavabi, travi in legno, listelli in legno, profili in metallo, angolari di giunzione, profili, cartelli segnaletici, ecc.
- Adatto per il fissaggio di componenti in combinazione con legno o viti truciolari senza una punta con filetto ottimizzato (ad es. punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello)
- Per fissaggi non portanti: calcestruzzo e muratura in mattoni pieni e forati
- Adatto per l'ancoraggio in calcestruzzo di peso normale, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero)
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.