Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con testa esagonale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto
- Semplice impostazione con pinza di montaggio associato
- Pre-assemblato con vite metrica a testa esagonale
- Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro
- La vite può essere allentata senza perdere la tenuta
Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava
La vite standard appartenente al tassello può essere sostituita con un altro dispositivo di fissaggio con una filettatura metrica della stessa dimensione dopo l'espansione del tassello, ad esempio una vite a gancio, un occhiolo, una vite con testa speciale, una vite in ottone A2/A4, una barra filettata, ecc
Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.
Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici
- Per fissaggi secondari in pareti cave e leggere realizzate in materiali a pannello e in soffitti di mattoni cavi o soffitti alveolari fino a uno spessore massimo di 45 mm, dietro al quale è presente una cavità
- Per il fissaggio di staffe, collari per tubazioni, canaline da parete, piccole caldaie, lampade, scaffali, guide per tende, cornici, piastre, ecc
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.