Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello per pareti forate W-HR
Tassello per pareti forate W-HR - 1
Tassello per pareti forate W-HR - 2
Tassello per pareti forate W-HR - 3
Tassello per pareti forate W-HR - 4
Tassello per pareti forate W-HR - 5
Tassello per pareti forate W-HR - 6
Tassello per pareti forate W-HR - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per pareti forate W-HR

Tassello per pareti forate universale con fascetta per viti metriche, adatto per pannelli di ogni spessore (da 10 a 51 mm). L'installazione non richiede utensili di posa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Buona potenza di tenuta grazie all'ampia superficie di applicazione del carico

  • Gamma di fissaggio universale

  • Installazione semplice senza utensili di posa

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Viti metriche supportate con ogni tipo di testa

  • La vite può essere svitata
Indicazione

Istruzioni di posa:


I tasselli devono sostenere carichi su tramezze leggere in conformità alla normativa DIN 18183-1:2009-05 relativa ai divisori e ai rivestimenti in cartongesso su strutture metalliche.

Area di applicazione