Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/B con bullone/dado
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con bullone e dado
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto
- Installazione semplice con pinza di montaggio dedicata
- Pre-assemblato con barra filettata, rondella e dado
- Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro
- La barra filettata può essere allentata senza perdere la tenuta
Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava
Dopo l'espansione del tassello, la vite standard può essere sostituita con un altro elemento di fissaggio con filettatura metrica della stessa misura, ad esempio bullone a occhiello, vite con testa speciale, vite in ottone A2/A4, barra filettata, ecc.
Le alette sul bordino (bloccaggio anti-rotazione) devono essere curvate per le superfici dure, ad esempio le piastrelle. Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici.
- Ancoraggio per fissaggi secondari in pareti cave e leggere realizzate in materiali a pannello e in soffitti di mattoni cavi o soffitti alveolari fino a uno spessore massimo di 45 mm, dietro al quale è presente una cavità
- Per il fissaggio di staffe, collari per tubazioni, canaline da parete, piccole caldaie, lampade, scaffali, guide per tende, cornici, piastre, ecc
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.